Samoniwelujący laser liniowo-krzyżowy LINO, Typ: L2

Nr art.: 468481 L2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 54
  • Opakowanie: Walizka transportowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

granica błędu 0,2 mm/m
stopień ochrony IP IP 54
zasilanie energią Zasilanie z akumulatora
Liczba dołączonych akumulatorów 1
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
klasa lasera 2
Kolor lasera czerwone
zasięg 25 m
zasięg z odbiornikiem 80 m
zakres niwelowania ±4 stopni
gwint do statywu 1/4 UNC cal
szerokość 60 mm
wysokość 110 mm
głębokość 100 mm
masa 530 g
Opakowanie Walizka transportowa
Rodzaj produktu Laser krzyżowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468481 L2
EAN / GTIN 7640110697528

Opis

Wykonanie:

Solidna i ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego, zabezpieczona przed kurzem i bryzgami wody.
Funkcja pulsacyjna z trybem energooszczędnym. Bardzo długi czas pracy do 44 h dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu. Adapter magnetyczny można zamocować na każdej ścianie z elementami stalowymi. Magnes pozwala na swobodne obracanie i łatwe zdejmowanie. Blokada ukośnych projekcji i zabezpieczenie transportowe.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

W komplecie adapter, akumulator litowo-jonowy, ładowarka, zasobnik na baterie, tablica celownicza i walizka.