Cyfrowy mikrometr wewnętrzny z 3 liniami

Nr art.: 468-271
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
Technika pomiarowa digital
Rodzaj produktu 3-point internal micrometer

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468-271
EAN / GTIN 4946368563244
Numer producenta 468-271
Numer L L40010 8748
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Śruby pomiarowe z 3 liniami oferują następujące zalety: Pojedyncze średnicówki mikrometryczne. Powierzchnie pomiarowe pokryte tytanem zapewniają doskonałą... Trwałość i odporność na uderzenia. Doskonała odporność na wnikanie wody i pyłu (stopień ochrony IP65), dzięki czemu produkt ten można stosować podczas obróbki w obecności chłodziw lub olejów do cięcia. Łatwy odczyt wyników pomiaru dzięki dużemu wyświetlaczowi LCD z cyframi o wysokości 7,5 mm. Bez pierścienia kontrolnego lub przedłużek.

Cecha szcz.:

  • 2 x PRESET: Tak
  • ABS/INC (INC ZERO): Tak
  • Alarm niskiego napięcia: Tak
  • Poprzedni numer artykułu: 468-241
  • Wskazanie: LCD, wysokość cyfr 7,5mm
  • Automatyczne wyłączenie po 20 minutach bezczynności: Tak
  • Żywotność baterii: Około 1,2 roku
  • Wyprowadzanie danych: Tak
  • Cyfrowe/analogowe: Cyfrowe
  • zasilanie energią: 1 bateria SR-44
  • Blokada funkcji: Tak
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,133 X 0,108 M
  • HOLD: Tak
  • Zakres pomiarowy: 2,5–3 cala
  • Powierzchnie pomiarowe: Stożek hartowanej stali pokrytej tytanem
    : węglik wolframu
  • odczyt: 0,00005 cale
  • Calowe/metryczne: Calowe/metryczne

W dostawie:

Including box, hex wrench, spanner, screwdriver, 1 SR44 battery, certificate of inspection