{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Antal medfølgende batterier | 1 stk. | |
| Batteritype | sølvoxid-zink (AgO) | |
| Driftstid | 10.512 h | |
| International konstruktionsstørrelse | knapcellebatteri (357 / SR44) | |
| IP-kapslingsklasse | IP65 | |
| Emballage | Kunststofkuffert | |
| Energiforsyning | batteridrevet | |
| Med indstillingsring | nej | |
| Med forlænger | nej | |
| Aflæsning, millimeter | 0,001 mm | |
| Aflæsning | 0,001 mm | |
| Aflæsning i tommer, tommer | 0,0001 tommer | |
| Aflæsning i tommer | 0,0001 tommer | |
| Preset-funktion | ja | |
| Cifferhøjde | 7,5 mm | |
| Skærmbelysning | ja | |
| Skift mellem Relativ-/Absolutmåling | ja | |
| Antal målenåle | 3 stk. | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | indvendig mikrometerskrue | |
| Aflæsning af enhed | millimeter; tommer | |
| Måleteknik | digital | |
| Måleoverfladedesign | målenåle | |
| Måleoverflader | Hærdet | |
| Antal mikrometerskruer | 1 stk. | |
| Længde i alt | 270 mm | |
| Bredde i alt | 133 mm | |
| Højde i alt | 108 mm | |
| Måleområde min. | 63,5 mm | |
| Måleområde maks. | 76,2 mm | |
| Testrapport | ja |
| Artikelnummer | 468-271 | |
| EAN/GTIN | 4946368563244 | |
| Producentnummer | 468-271 | |
| L-nummer | L40010 8748 | |
| Producent/ansvarlig person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |