{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 1 buc. | |
| Tipul bateriei | Oxid de argint-zinc (AgO) | |
| Durată de funcţionare | 10.512 h | |
| Dimensiune internaţională | Celulă buton (357 / SR44) | |
| Clasă de protecție IP | IP65 | |
| Ambalaj | Cutie din plastic | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Cu inel de reglare | nein | |
| Cu prelungitor | nein | |
| Citire, milimetru | 0,001 mm | |
| Citire | 0,001 mm | |
| Citire, inch | 0,0001 inch | |
| Citire | 0,0001 inch | |
| Funcţie Preset (presetare) | da | |
| Înălţimea cifrelor | 7,5 mm | |
| Iluminare afișaj | da | |
| Comutare măsurare relativă/ absolută | da | |
| Număr de ace de măsurare | 3 buc. | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | micrometru de interior | |
| Citire unitate | milimetru; inch | |
| Tehnică de măsurare | digital | |
| Suprafaţă de măsurare design | Ace de măsurare | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Lungimea totală | 270 mm | |
| Lăţime totală | 133 mm | |
| Înălţimea totală | 108 mm | |
| Domeniu de măsurare min. | 63,5 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 76,2 mm | |
| Certificat de verificare | da |
| Cod articol | 468-271 | |
| EAN / GTIN | 4946368563244 | |
| Număr producător | 468-271 | |
| L-Număr | L40010 8748 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |