{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 1 ks | |
| Typ baterie | Stříbro-oxidová (AgO) | |
| Doba provozu | 10 512 h | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | Knoflíkový článek (357 / SR44) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Obal | plastový kufr | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| S nastavovacím kroužkem | ne | |
| S prodloužením | ne | |
| Odečet, milimetr | 0,001 mm | |
| Odečet | 0,001 mm | |
| Odečet palce, palce | 0,0001 palec | |
| Odečet | 0,0001 palec | |
| Funkce Preset | ano | |
| Výška číslic | 7,5 mm | |
| Podsvícení displeje | ano | |
| Přepínání relativní / absolutní měření | ano | |
| Počet měřicích jehel | 3 ks | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | dutinoměr | |
| Jednotka odečet | milimetr; palce | |
| Měřicí technika | digitální | |
| Měřicí plochy provedení | Měřicí jehly | |
| Měřicí plochy povrch | Kalené | |
| Počet mikrometrů | 1 ks | |
| Celková délka | 270 mm | |
| Šířka celkem | 133 mm | |
| Výška celková | 108 mm | |
| Rozsah měření min. | 63,5 mm | |
| Rozsah měření max | 76,2 mm | |
| Zkušební protokol | ano |
| Katalogové číslo | 468-271 | |
| EAN / GTIN | 4946368563244 | |
| Číslo výrobce | 468-271 | |
| L-číslo | L40010 8748 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |