Micromètre intérieur numérique à 3 points, 2,5-3 ″, IP65, alliage Ti, pouces / métrique

Réf.: 468-271
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile oxyde d’argent-zinc (AgO)
Durée de fonctionnement 10 512 h
Format international pile bouton (357 / SR44)
Indice de protection IP IP65
Emballage Valises en plastique
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Avec bague de réglage non
Avec rallonge non
Lecture, millimètre 0,001 mm
Lecture pouces, pouce 0,0001 pouce
Fonction de preset oui
Hauteur des chiffres 7,5 mm
Eclairage de l’affichage oui
Commutation mesure relative/absolue oui
Nombre d’aiguilles de mesure 3 pc.
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit micromètre d’intérieur
Unité de lecture millimètre; pouce
Métrologie mode numérique
Exécution des surfaces de mesure tiges de mesure
Surface des surfaces de mesure trempé
Nombre de micromètres 1 pc.
Longueur totale 270 mm
Largeur totale 133 mm
Hauteur totale 108 mm
Plage de mesure min 63,5 mm
Plage de mesure max. 76,2 mm
Certificat d’étalonnage oui

Identification et classification

Référence article 468-271
EAN / GTIN 4946368563244
Réf. fabricant 468-271
Article hors catalogue L40010 8748
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les micromètres intérieurs à 3 points vous offrent les avantages suivants: Micromètres intérieurs individuels. Les surfaces de mesure revêtues de titane assurent une excellente durabilité et résistance aux chocs. Excellente résistance à la pénétration d'eau et de poussière (indice de protection IP65) afin que vous puissiez utiliser ce produit dans des situations d'usinage en présence de liquides de refroidissement ou d'huiles de coupe. Lecture facile des valeurs mesurées grâce au grand écran LCD avec une hauteur de chiffres de 7,5 mm. Sans bague de réglage ni rallonges.

Caractéristique(s):

  • 2 x PRESET: Oui
  • ABS/INC (INC ZÉRO): Oui
  • Alarme basse tension: Oui
  • Ancien numéro d’article: 468-241
  • Affichage: LCD, hauteur des chiffres 7,5 mm
  • Arrêt automatique après 20 min sans utilisation: Oui
  • Durée de vie des piles: Environ 1,2 ans
  • sortie de données: Oui
  • Numérique/analogique: Numérique
  • Alimentation électrique: 1x pile SR-44
  • Verrouillage des fonctions: Oui
  • Taille / dimension: 0,27 X 0,133 X 0,108 M
  • HOLD: Oui
  • Plage de mesure: 2,5-3 »
  • Surfaces de mesure: Acier trempé revêtu de titane Cône
    : Carbure de tungstène
  • Incrément numérique: 0,00005″
  • Pouce/métrique: Pouce/métrique

Livraison:

Boîte avec clé hexagonale, clé de réglage, 1 pile SR44, certificat de contrôle du fabricant (uniquement pour les micromètres d’intérieur)