Micrómetro de interior digital de 3 puntos, 2.5-3 ″, IP65, aleación de Ti, pulgadas / métrico

Número de artículo: 468-271
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Óxido de plata-zinc (AgO)
Duración de funcionamiento 10.512 h
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (357 / SR44)
Clase de protección IP: IP65
Embalaje Maleta de plástico
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Con anillo de comprobación no
Con prolongación no
Lectura, milímetros 0,001 mm
Lectura 0,001 mm
Lectura pulgadas, pulg. 0,0001 pul
Lectura pulgadas 0,0001 pul
Función de preajuste
Altura de las cifras 7,5 mm
Iluminación de pantalla
Conmutación medición relativa/absoluta
Número de agujas de medición 3 ud.
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto micrómetro de interiores
Unidad de lectura milímetros; pulg.
Metrología digital
Ejecución de la superficie de medición Agujas de medición
Tratamiento de la superficie de medición templado
Número de micrómetros 1 ud.
Longitud total 270 mm
Anchura total 133 mm
Altura total 108 mm
Capacidad de medición mín. 63,5 mm
Capacidad de medición máx. 76,2 mm
Certificado de prueba

Identificación y clasificación

Número de artículo 468-271
EAN / GTIN 4946368563244
Número del fabricante 468-271
Número L L40010 8748
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Los micrómetros de interior de 3 puntos le ofrecen las siguientes ventajas: Micrómetros de interior individuales. Las superficies de medición recubiertas de titanio garantizan una excelente durabilidad y resistencia al impacto. Excelente resistencia a la entrada de agua y polvo (clasificación IP65) para que pueda utilizar este producto en situaciones de mecanizado en presencia de refrigerantes o aceites de corte. Fácil lectura de los valores medidos gracias a la gran pantalla LCD con una altura de dígitos de 7,5 mm. Sin anillo de ajuste ni extensiones.

Característica:

  • 2 x PRESET: Sí
  • ABS/INC (INC CERO): Sí
  • Alarma de baja tensión: Sí
  • Número de artículo antiguo: 468-241
  • Indicación: LCD, altura de cifras 7,5 mm
  • Apagado automático tras 20 minutos sin uso.: Sí
  • Vida útil de la pila: Aproximadamente 1,2 años
  • Salida de datos: Sí
  • Digital/analógico: Digital
  • Suministro de energía: 1 pila SR-44
  • Bloqueo de funcionamiento: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,27 X 0,133 X 0,108 M
  • HOLD: Sí
  • Rango de medición.: 2,5-3
  • Superficies de medición: Acero endurecido recubierto de titanio Cono
    : Carburo de tungsteno
  • Incremento numérico: 0,00005″
  • Pulgada/Métrica: Pulgada/Métrica

Volumen de suministro:

Incluye caja, llave hexagonal, llave de ajuste, 1 pila SR44, certificado de prueba del fabricante (solo micrómetros de interiores).

Productos adecuados