• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Micrometro per interni digitale a 3 punti, 2,5-3 ″, IP65, lega Ti, pollici / metrico

Codice art.: 468-271
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Anzahl enthaltener Batterien 1 St.
Batterieart Silberoxid-Zink (AgO)
Betriebsdauer 10.512 h
Internationale Baugröße Knopfzelle (357 / SR44)
IP Schutzart IP65
Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung Batteriebetrieben
mit Einstellring nein
mit Verlängerung nein
Ablesung, Millimeter 0,001 mm
Ablesung Zoll, Zoll 0,0001 Zoll
Preset-Funktion si
Ziffernhöhe 7,5 mm
Displaybeleuchtung si
Umschaltung Relativ-/Absolutmessung si
Anzahl Messnadeln 3 St.
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Produktart Innenmessschraube
Einheit Ablesung Millimeter; Zoll
Messtechnik digital
Ausführung Messflächen Messnadeln
Messflächen-Oberfläche gehärtet
Anzahl Messschrauben 1 St.
Länge gesamt 270 mm
Breite gesamt 133 mm
Höhe gesamt 108 mm
Messbereich min. 63,5 mm
Messbereich max 76,2 mm
Prüfprotokoll si

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468-271
EAN / GTIN 4946368563244
Codice del produttore 468-271
Numero-L L40010 8748
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Beschreibung:

Die 3-Linien-Innenmesschrauben, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Einzelne Innenmessschrauben. Titanbeschichteten Messflächen sorgen für hervorragende. Haltbarkeit und Schlagfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen das Eindringen von Wasser und Staub (Schutzart IP65), so dass Sie dieses Produkt in Bearbeitungssituationen in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen verwenden können. Einfaches ablesen der Messwerte durch großes LCD-Display mit einer Ziffernhöhe von 7,5 mm. Ohne Einstellring oder Verlängerungen.

Merkmal:

  • 2 x PRESET: Ja
  • ABS/INC (INC ZERO): Ja
  • Alarm niedrige Spannung: Ja
  • Alte Artikelnummer: 468-241
  • Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
  • Automatische Abschaltung nach 20 Min. ohne Funktion: Ja
  • Batterielebensdauer: Ca. 1,2 Jahre
  • Datenausgabe: Ja
  • Digital/Analog: Digital
  • Energieversorgung: 1x Batterie SR-44
  • Funktionssperre: Ja
  • Größe / Abmessung: 0,27 X 0,133 X 0,108 M
  • HOLD: Ja
  • Messbereich: 2,5-3″
  • Messflächen: Titanbeschichteter gehärteter Stahl
    Konus: Wolframcarbid
  • Ziffernschrittwert: 0.00005″
  • Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch

Lieferumfang:

Inklusive Box,, Sechskantschlüssel, Einstellschlüssel, 1x SR44 Batterie, Herstellerprüfzertifikat (Nur Innenmessschrauben)