Nivel de burbuja de metal ligero electrónico, Longitud: 800mm

Número de artículo: 467520 800
Descuento
292,32 €
Precio por 1 unidad
Precio válido hasta 3 ene 2027
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida

  • 61,31 € /piezas
a petición
En stock
6 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas
1 ud.
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Clase de protección IP:
IP67
Orificio de agarre
sí
Metrología
digital
Longitud
800 mm
Embalaje
Tubo roscado
Con imán
no
Modelo superficie de medición
Prismático/a
Material carcasa
Aleación de metales ligeros
Margen de error en posición normal
0,5 mm/m
Margen de error módulo electrónico
0,05 (0° grados; 90°) grados; 0,1 (1° - 89°) grados
Modo de indicación
°, %, mm/m, in/ft − decimal y como fracción
Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Color
azul; plateado
Tipo de protección / clase de protección
Grado de protección IP
Tipo de producto
nivel de burbuja
Calibrable
sí
Recalibrable
sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 467520 800
EAN / GTIN 4007368121725
Número del fabricante 467520 800
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mide electrónicamente el ángulo y lo muestra digitalmente. El ordenador de medición se puede calibrar en cuestión de segundos, tanto en posición horizontal como vertical. Se puede utilizar de forma convencional desde el tamaño 600 hasta el tamaño 2000 mediante un nivel horizontal y otro vertical.
Die GARANT Elektronische Leichtmetall-Wasserwaage vereint klassische Ausrichttechnik mit moderner digitaler Messtechnologie und ist die ideale Lösung für präzise Messaufgaben im Handwerk, in der Industrie sowie auf der Baustelle. In den Ausführungen von 400 bis 2000 mm handelt es sich um eine vollwertige Digitale Wasserwaage, die sowohl elektronisch als auch konventionell eingesetzt werden kann. Dank der integrierten Horizontal- und Vertikallibellen lassen sich Messungen schnell und zuverlässig durchführen, während die digitale Anzeige exakte Neigungswerte in verschiedenen Einheiten bereitstellt.

Als professionelle Neigungswasserwaage misst das Gerät Winkel und Gefälle präzise in Grad (°), Prozent (%), Millimeter pro Meter (mm/m) sowie Inch pro Fuß (in/ft). Die digitale Messtechnik ermöglicht eine schnelle Erfassung und direkte Anzeige der Messergebnisse, wodurch zeitaufwendige Umrechnungen entfallen und Arbeitsabläufe effizienter gestaltet werden können.

Das integrierte Elektronikmodul überzeugt durch eine hohe Messgenauigkeit. Mit einer Fehlergrenze von lediglich ±0,05° bei 0° und 90° sowie ±0,1° im Bereich zwischen 1° und 89° eignet sich diese Digitale Wasserwaage auch für anspruchsvolle Ausricht- und Kontrollaufgaben im Maschinenbau, Metallbau, Trockenbau, Holzbau oder Gerüstbau. Die integrierte digitale Dosenlibelle ermöglicht zusätzlich die gleichzeitige Messung von Neigungen in X- und Y-Richtung.

Besonders praktisch ist die automatische Bildschirmdrehung, die eine komfortable Ablesbarkeit der Messwerte in jeder Arbeitsposition gewährleistet. Ergänzt wird dies durch eine akustische Zielführung, die den Anwender beim exakten Ausrichten unterstützt. Damit wird die Elektrische Wasserwaage zu einem zuverlässigen Helfer bei allen Arbeiten, bei denen höchste Genauigkeit gefordert ist.

Das robuste, eloxierte Aluminiumprofil sorgt für eine hohe Stabilität im täglichen Einsatz. Die prismatische Messfläche gewährleistet einen sicheren Sitz auf Rohren und anderen Werkstücken. Dank Schutzart IP67 ist die Neigungswasserwaage vollständig gegen Staub geschützt und widersteht zudem zeitweiligem Eintauchen in Wasser. Dadurch eignet sich die Wasserwaage sowohl für den Werkstattbetrieb als auch für den professionellen Baustelleneinsatz unter anspruchsvollen Bedingungen.

Die Energieversorgung erfolgt über einen leistungsfähigen Lithium-Ionen-Akku, der komfortabel über USB-C geladen werden kann. Dies ermöglicht lange Einsatzzeiten und reduziert den Wartungsaufwand im Vergleich zu herkömmlichen Batterielösungen. Die Kombination aus digitaler Präzision, robuster Bauweise und hoher Anwenderfreundlichkeit macht diese Elektrische Wasserwaage zu einem unverzichtbaren Messwerkzeug für professionelle Anwender.

Ob beim Ausrichten von Maschinen, Montieren von Konstruktionen, Einmessen von Bauteilen oder Kontrollieren von Gefällen: Die GARANT Digitale Wasserwaage bietet präzise Messergebnisse, eine einfache Bedienung und maximale Zuverlässigkeit. Wer eine hochwertige Neigungswasserwaage für den professionellen Einsatz sucht, erhält mit den Ausführungen von 400 bis 2000 mm ein vielseitiges Präzisionsinstrument für nahezu jede Anwendung.

Ventaja:

  • La batería de iones de litio se puede cargar a través del USB-C.
  • Rotación automática de la pantalla.
  • Perfil de aluminio anodizado estable.
  • Superficie de medición prismática.
  • Orientación acústica.
  • Estanco al polvo y al agua.
  • Nivel de burbuja digital integrado.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye batería. En un tubo de plástico estable y transparente.

Partes opcionales:

  • Cargador USB n.° 081601 tam. HC105.
  • Cable de carga USB n.° 081603 tam. USB‑C.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Nivel electrónico para medir y mostrar inclinaciones en grados (), mm/m y pulgadas/pies (IN/FT).
  • Para trabajos de montaje, carpintería, construcción en seco, metalistería y andamiaje.
  • Para el uso industrial y particular.
  • Utilizar siempre siguiendo las especificaciones técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición al calor intenso, radiación solar directa o llamas abiertas.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.