{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus |
1 St.
|
|
| Akkuart |
Lithium-Ion (Li-Ion)
|
|
| IP Schutzart |
IP67
|
|
| Durchgriff |
ja
|
|
| Anzeigeart |
digital
|
|
| Länge |
800 mm
|
|
| Verpackung |
Schraubrohr
|
|
| mit Magnet |
nein
|
|
| Ausführung Messfläche |
prismatisch
|
|
| Material Gehäuse |
Leichtmetall-Legierung
|
|
| Fehlergrenze Normallage |
0,5 mm/m
|
|
| Fehlergrenze Elektronikmodul |
0,05 (0° Grad; 90°) Grad; 0,1 (1° - 89°) Grad
|
|
| Anzeigemodus |
°, %, mm/m, in/ft − dezimal und als Bruch
|
|
| Energieversorgung |
Akkubetrieben
|
|
| Farbe |
blau; silber
|
|
| Schutzart / Schutzklasse |
IP Schutzart
|
|
| Produktart |
Wasserwaage
|
|
| Kalibrierbar |
ja
|
|
| Rekalibrierbar |
ja
|
| Artikelnummer | 467520 800 | |
| EAN / GTIN | 4007368121725 | |
| Herstellernummer | 467520 800 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |