Elektronische lichtmetalen waterpas, Lengte: 800mm

Artikelnummer: 467520 800
Korting
€ 234,60
Prijs per 1 Stuk
Prijs geldig tot 2 jan. 2026
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 50,30 / st.
op aanvraag
Op voorraad
17 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • IP-klasse: IP 67

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie en bij omslagmeting 0,5 mm/m
Maximale afwijking elektronicamodule 0,05 (0°; 90°); 0,1 (1° – 89°) graden
IP-klasse IP 67
Energievoorziening Accuvoeding
Meettechniek Digitaal
Materiaal behuizing aluminium
Lengte 800 mm
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467520 800
EAN/GTIN 4007368121725
Nummer fabrikant 467520 800
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Meet de hoek elektronisch en geeft deze digitaal weer. De meetcomputer kan in enkele seconden zowel horizontaal als verticaal worden gekalibreerd. Dankzij een horizontale en verticale libel ook conventioneel te gebruiken.

Voordeel:

  • Lithium-ion-accu kan worden opgeladen via USB-C.
  • Automatische schermrotatie.
  • Stabiel geëloxeerd aluminiumprofiel.
  • Prismatisch meetvlak.
  • akoestische doelgeleiding.
  • Tegen stof en water beschermd.
  • Geïntegreerde digitale dooslibel.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief accu. In een stabiele, transparante kunststof schroefbuis.

Accessoires:

  • USB-lader nr. 081601 gr. HC105.
  • USB-laadkabel nr. 081603 gr. USB-C.