Nivelă electronică din aliaj uşor, Lungime: 800mm

Cod articol.: 467520 800
Reducere
244,59 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 3 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

  • 52,40 € /buc.
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Clasă de protecție IP IP67
Mâner străpuns da
Tehnică de măsurare digital
Lungime 800 mm
Ambalaj Țeavă filetată
Cu magnet nu
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei Aliaj din metale uşoare
Culoarea albastru; argintiu
Limită de eroare poziţie normală 0,5 mm/m
Limită de eroare modul electronic 0,05 (0° grad; 90°) grad; 0,1 (1° - 89°) grad
Mod de afişaj °, %, mm/m, in/ft − decimal şi ca fracţie
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs nivelă cu bulă
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 467520 800
EAN / GTIN 4007368121725
Număr producător 467520 800
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Măsoară electronic unghiul și îl afișează digital. Calculatorul de măsurare poate fi calibrat în câteva secunde, atât în poziție orizontală, cât și verticală. Poate fi utilizat și în mod convențional, de la mărimea 600 până la mărimea 2000, cu ajutorul unui nivel orizontal și unul vertical.

Avantaj:

  • Acumulator Litiu-Ion reîncărcabil prin USB-C.
  • Rotire automată a ecranului.
  • Profil din aluminiu, eloxat, stabil.
  • Suprafaţă de măsurare prismatică.
  • ghidare acustică.
  • Protejate contra prafului şi a apei.
  • fiolă sferică digitală integrată.

Funcţionare:

IP67: Protecţie la scufundare ocazională în apă şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Livrare:

Include acumulator. Într-un tub stabil, transparent cu șurub din plastic.

Accesorii opţionale:

  • Încărcător USB cod 081601 ref. HC105.
  • Cablu USB de încărcare cod 081603 ref. USB‑C.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Nivelă cu bulă de aer electronică pentru măsurarea și afișarea înclinărilor în grade (), mm/m și inch/feet (IN/FT).
  • Pentru lucrări de montaj, lucrări de tâmplărie, lucrări de construcții uscate, construcții metalice și schele.
  • Pentru uz industrial şi privat.
  • Folosiţi produsul numai conform datelor tehnice.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Evitaţi vibraţiile, mişcările smucite, zdruncinăturile şi lovirile.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui sau la flacără deschisă.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.