{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Grafitno siva | |
| Oznaka proizvajalca | DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter | |
| Vsebina | 1 kos | |
| Premer | 300 mm | |
| Širina plošče T | 3 mm | |
| Pogonski stroj | drugo; kotni brusilnik | |
| Vpenjala | izvrtina | |
| Premer izvrtine H | 25,4 mm | |
| Barva | rumena; sive; črna | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 30 struktura | |
| Primerno za material | beton; kamen; opeka |
| Številka izdelka | 467282 | |
| EAN/GTIN | 9003174672821 | |
| Številka proizvajalca | 467282 | |
| L-število | L50140 205 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |