Tyrolit DCU-FC Sierras para corte en seco 300x3x25,4 BASIC universales

Número de artículo: 467282
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris grafita
Contenido 1 ud.
Diámetro 300 mm
Anchura muela T 3 mm
Máquina de accionamiento Lijadora angular; Otros
Asiento Perforación
Diámetro perforación H 25,4 mm
Denominación del fabricante DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter
Color amarillo; gris; negro
Unidad contenido unidad
Tipo de producto Disco de corte
Tamaño de grano (malla) 30 malla
Para material Hormigón; Piedra; Ladrillo

Identificación y clasificación

Número de artículo 467282
EAN / GTIN 9003174672821
Número del fabricante 467282
Número L L50140 205
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: materiales de construcción universales tales como hormigón, ladrillo, piedra natural, etc.

Característica:

  • Forma: C3R SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: 3 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 300 x 3 x 25,4 mm
  • Diámetro: 300 mm
  • Grosor: 3 mm
  • Agujero: 25,4 mm
  • Tamaño del grano: 30
  • Herramienta para: Cortador de potencia

Ventaja:

  • Rendimiento y vida útil rentables.
  • Alta calidad
  • Eficiente

Aplicación:

  • Para un trabajo rápido y limpio del hormigón

Material:

  • Universal
  • Universal

Idóneo para:

  • Tronzadora

Recomendación:

  • Para corte rápido y limpio de hormigón

Nota:

  • Para el corte de hormigón, tejas, ladrillos de arcilla y mampostería
  • Adecuado para todas las amoladoras angulares habituales hasta Ø 230 mm y para todos las tronzadoras habituales a partir de Ø 300 mm (también para corte en húmedo)
  • Casquillo reductor 20–16 mm suministrado con Ø 105 mm