TYROLIT Diamantklinger til tørskæring DCU*-FC 300 x 3 x 25,4

Art.-nr.: 467282
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Farvetone, grå Grafitgrå
Indhold 1 stk.
Diameter 300 mm
Bredde, skive T 3 mm
Drevmaskine andet; vinkelsliber
Holder boring
Diameter, hul H 25,4 mm
Producentbetegnelse DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter
Farve gul; grå; sort
Indhold, enhed stk.
Produkttype Skæreskive
Kornstørrelse (mesh) 30 mesh
Egnet til materiale beton; sten; mursten

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467282
EAN/GTIN 9003174672821
Producentnummer 467282
L-nummer L50140 205
Producent/ansvarlig person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Materialer, der kan bearbejdes: Universelle byggematerialer som beton, mursten, natursten osv.

Egenskab:

  • Form: C3R DIAMANT CIRKULÆRT SALG
  • Materialets egnethed: universal
  • Produktlinje: BASIC
  • Specifikation : 3 - 10
  • Mål (D x D x H): 300 x 3 x 25,4 mm
  • Diameter: 300 mm
  • Tykkelse: 3 mm
  • Hul: 25,4 mm
  • Kornstørrelse: 30
  • Værktøj til: Power cutter

Fordel:

  • Omkostningseffektiv ydeevne og levetid.
  • Høj kvalitet
  • Effektiv

Anvendelse:

  • Til hurtig og ren bearbejdning af beton

Materiale:

  • universal

Passer til:

  • Afkortersliber

Anbefaling:

  • For fast and clean concrete cutting

Bemærk:

  • Til bearbejdning af beton, tagsten, mursten og murværk
  • Passer til alle standard vinkelslibere op til Ø 230 mm og til alle standard kapslibere fra Ø 300 mm (også til vådskæring)
  • Reduktionsring 20-16 mm leveres med Ø 105 mm