• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter 300x3x25,4 BASIC Universal

Artikel-Nr.: 467282
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Graphitgrau
Inhalt 1 St.
Durchmesser 300 mm
Breite Scheibe T 3 mm
Antriebsmaschine Sonstige; Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 25,4 mm
Herstellerbezeichnung DCU-FC Trockenschnitt-Sägeblätter
Farbe gelb; grau; schwarz
Inhalt Einheit Stück
Produktart Trennscheibe
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
geeignet für Material Beton; Stein; Ziegel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 467282
EAN / GTIN 9003174672821
Herstellernummer 467282
L-Nummer L50140 205
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.

Merkmal:

  • Form: C3R DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: BASIC
  • Spezifikation : 3 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 300 x 3 x 25,4 mm
  • Durchmesser: 300 mm
  • Stärke: 3 mm
  • Bohrung: 25.4 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Trennschleifer

Vorteil:

  • Kosteneffektive Leistung und Lebensdauer.
  • Hochwertig
  • Effizient

Verwendung:

  • Für schnelles und sauberes Bearbeiten von Beton

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Trennschleifer

Empfehlung:

  • For fast and clean concrete cutting

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, Dachziegel, Ziegeln und Mauerwerk
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet
  • Reduzierring 20–16 mm wird bei Ø 105 mm mitgeliefert