Interchangeable nose kit for outside Circlips® pliers

Nr art.: 467
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 225 mm
Właściwości Wymienne końcówki
Masa całkowita 467 g
Opakowanie torba
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kształt końcówki uniwersalny
Jednostka miary rozstawu wymiar metryczny
Rozstaw min. a 3 mm
Rozstaw maks. a 63 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Szczypce do pierścieni osadczych
Norma DIN ISO 5256

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 467
EAN / GTIN 3148515414008
Numer producenta 467
Numer L L60130 1119
Producent/osoba odpowiedzialna Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Replaceable tips, clamping range 3 - 63 mm
  • Stop with screw to adjust clamping travel
  • Opening compression spring
  • Chrome-plated, with red PVC cover
  • Supplied in bag with pin spanner and tip sets E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9

Cecha szcz.:

  • Weight in grams: 467