Tang voor borgringen met uitwendige klemming, stiftsleutels, tips , set in zakje, 16 st.

Artikelnummer: 467
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Multifunctionele tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467
EAN/GTIN 3148515414008
Nummer fabrikant 467
L-nummer L60130 1119
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vervangbare punten, klembereik 3 - 63 mm
  • Stop met schroef om de spanweg aan te passen
  • Openende drukveer
  • Verchroomd, met rode PVC-coating
  • Geleverd in etui met pinsleutel en puntensets E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9

Kenmerk:

  • Gewicht in grammen: 467