Pinze per anelli di sicurezza

Codice art.: 467
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
Superficie es. cromata
Lunghezza complessiva L 225 mm
Caratteristiche Punte intercambiabili
Peso totale 467 g
Imballaggio Busta
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma della punta universale
Unità di misura apertura sistema metrico
Apertura min. a 3 mm
Apertura max a 63 mm
Tipo di articolazione Cerniera passante
Con molla sì
Colore rosso
Contenuto set
Tipo di prodotto Pinza per anelli di sicurezza
Normativa DIN ISO 5256

Identificazione e classificazione

Codice articolo 467
EAN / GTIN 3148515414008
Codice del produttore 467
Numero-L L60130 1119
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Punti di forza del prodotto:Punte intercambiabili, campo di serraggio 3 - 63 mmStop con vite per regolare la corsa di serraggioMolla di compressione di apertura cromata, con rivestimento in PVC rossoFornito in borsa con chiave a perno e set di punte E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9

Proprietà:

  • Peso in grammi: 467