Alicates para circlips

N.º do artigo: 467
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
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
Superfície cromado
Comprimento total L 225 mm
Propriedades pontas intercambiáveis
Peso total 467 g
Embalagem Estojo
Zona de proteção ESD (EPA) não
Forma da ponta universal
Unidade de medida de largura de aperto métrico(a)
Largura de aperto mín. a 3 mm
Largura de aperto máx. a 63 mm
Tipo de articulação articulação encaixada
Com mola de abertura sim
Cor vermelho
Índice conjunto
Tipo de produto alicate para anéis de retenção
Norma DIN ISO 5256

Identificação e classificação

Número do artigo 467
EAN/GTIN 3148515414008
Número do fabricante 467
Número L L60130 1119
Fabricante/responsável Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descrição

Descrição:

  • Puntos fuertes del producto:Puntas intercambiables, rango de sujeción de 3 a 63 mmStop con tornillo para ajustar el recorrido de sujeciónMuelle de compresión de aperturaCromado, con revestimiento de PVC rojoSe suministra en bolsa con llave de espigas y juegos de puntas E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9

Característica:

  • Peso en gramos 467