kleště na pojistné kroužky

Artiklové číslo: 467
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povrch chromované
Celková délka L 225 mm
Vlastnosti Hroty výměnné
Hmotnost celkem 467 g
Obal brašna
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Tvar hrotu univerzální
Měrná jednotka rozpětí metrické
Šířka upnutí min. a 3 mm
Šířka upnutí max. a 63 mm
Typ kloubu Protažený kloub
S otevírací pružinou ano
Barva červená
Obsah sada
Druh produktu Kleště na pojistné kroužky
Norma DIN ISO 5256

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467
EAN / GTIN 3148515414008
Číslo výrobce 467
L-číslo L60130 1119
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Vyměnitelné hroty, upínací rozsah 3 - 63 mmZávěrka se šroubem pro nastavení upínací dráhyOtvírací přítlačná pružinachromovaná, s červeným PVC povlakemDodáváno v sáčku s klíčem na čepy a sadami hrotů E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9.

Charakteristika:

  • Hmotnost v gramech: 467