Pince à circlips

Réf.: 467
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Surface avec chromage
Longueur totale L 225 mm
Caractéristiques pointes interchangeables
Poids total 467 g
Emballage sacoche
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme pointe universel
Unité de mesure capacité de serrage système métrique
Capacité de serrage min. a 3 mm
Capacité de serrage max. a 63 mm
Type d’articulation charnière entrepassée
Avec ressort d’ouverture oui
Couleur Rouge
Sommaire kit/assortiment
Type de produit pince pour circlips
Norme DINISO 5256

Identification et classification

Référence article 467
EAN / GTIN 3148515414008
Réf. fabricant 467
Article hors catalogue L60130 1119
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • épaisseurs du produit:Pointes interchangeables, plage de serrage 3 - 63 mmButée avec vis pour le réglage de la course de serrageRessort de pression d'ouverture chromé, revêtu de PVC rougeLivraison en étui avec clé à ergots et jeux de pointes E1 - E2 - E3 - E5 - E6 - E8 - E9

Caractéristique(s):

  • Poids en grammes: 467