cirklip-tang

Art.-nr.: 467
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Overflade forkromet
Længde i alt L 225 mm
Egenskaber spidser, udskifteliger
Vægt, samlet 467 g
Emballage Taske
ESD-beskyttelseszone (EPA) nej
Form, spids universal
Måleenhed, spændvidde metrisk
Spændvidde, min. a 3 mm
Spændvidde, maks. a 63 mm
Type, led gennemgående led
med returfjeder ja
Farve rød
Indhold set
Produkttype låseringstang
Standard DIN ISO 5256

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 467
EAN/GTIN 3148515414008
Producentnummer 467
L-nummer L60130 1119
Producent/ansvarlig person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Udskiftelige spidser, spændeområde 3 - 63 mmStop med skrue til justering af spændebevægelsenOpeningskompressionsfjederforkromet, med rød PVC-belægningLeveres i taske med stiftnøgle og spidssæt E1 - E2 - E3 - E5 - E5 - E6 - E8 - E9

Egenskab:

  • Vægt i gram: 467