• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Dalmierze laserowe DISTO™, Typ: X1

Nr art.: 465550 X1
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
67 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Seria DISTO™
Stopień ochrony IP IP65
Oznaczenie producenta Laser-Distanzmessgerät DISTO™, Typ: X1
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Długość 125 mm
Szerokość 53,5 mm
Wysokość 25,5 mm
Zasięg 100 m
Klasa lasera wg IEC 825-1 2
Dokładność pomiaru ± wg ISO 16331-1 1,5 mm
Jednostka miary cal; milimetr
Masa 129 g
Złącze Interfejs Bluetooth®; Połączenie z aplikacją
Kolorowy wyświetlacz nie
Podświetlenie wyświetlacza tak
Wielofunkcyjna końcówka tak
Dodawanie / odejmowanie tak
Pomiar minimalny / maksymalny tak
Obliczanie powierzchni tak
Obliczanie objętości tak
Pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
Wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
Rodzaj produktu Dalmierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 465550 X1
EAN / GTIN 7640180533955

Opis

Wykonanie:

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z łatwą w obsłudze klawiaturą z symbolami. Wysokogatunkowy szklany układ optyczny Leica w szczególnie odpornej na temperaturę i mocnej obudowie z magnezu. Oświetlony, obrotowy kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg ISO 16331-1.

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pokrowiec ochronny i opaska na rękę. Baterie w komplecie.

Wskazówka:

Transfer danych przez Bluetooth® Smart również na smartfony za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica „DISTO™ Plan” (Android od wersji 8.1, Apple od iOS 16.2). Łatwe wykonywanie szkiców.