Dalmierze laserowe DISTO™, Typ: D2

Nr art.: 465550 D2
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
53 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • przełączalny odczyt: mm / cale
  • złącze: Interfejs Bluetooth®
  • stopień ochrony IP: IP 54

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DISTO™
przełączalny odczyt mm / cale
dokładność pomiaru ±1,5 mm
złącze Interfejs Bluetooth®
stopień ochrony IP IP 54
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
wielofunkcyjna końcówka tak
zasięg 100 m
dodawanie / odejmowanie tak
pomiar minimalny / maksymalny tak
pomiar powierzchni i objętości tak
pomiar pośredni (z równania Pitagorasa) tak
wywołanie wyników ostatnich pomiarów tak
zasilanie bat. 081561 LR3
klasa lasera wg IEC 825-1 2
długość 116 mm
szerokość 44 mm
wysokość 26 mm
masa 100 g
Rodzaj produktu Dalmierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 465550 D2
EAN / GTIN 7640110696347

Opis

Wykonanie:

Odporna na uderzenia obudowa z tworzywa sztucznego z łatwą w obsłudze klawiaturą z symbolami. Wysokogatunkowy szklany układ optyczny Leica w szczególnie odpornej na temperaturę i mocnej obudowie z magnezu. Oświetlony, obrotowy kolorowy wyświetlacz zapewnia optymalną czytelność. Klasa lasera 2 wg ISO 16331-1.
Mały i poręczny odległościomierz laserowy do zastosowania w pomieszczeniach.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pokrowiec ochronny i opaska na rękę. Baterie w komplecie.
W komplecie 2× bateria nr 081561, wielk. LR3.

Wskazówka:

Transfer danych przez Bluetooth® Smart również na smartfony za pomocą bezpłatnej aplikacji Leica „DISTO™ Plan” (Android od wersji 8.1, Apple od iOS 16.2). Łatwe wykonywanie szkiców.