{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Metoda przełączania kierunku obrotów | Dźwignia przełączająca | |
| Materiał narzędzia | Stal chromowo-wanadowa | |
| liczba zębów (zatrzask) | 72 | |
| Długość całkowita L | 250 mm | |
| Z wypychaczem | tak | |
| Powierzchnia narzędzia | Chromowanie na matowo | |
| Obciążenie ciągłe | 768 Nm | |
| Norma | DIN 3122 | |
| Szerokość | 38 mm | |
| Wysokość | 43 mm | |
| Odcień, Czarny | Czarny głęboki | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana, Czarny głęboki | Griff | |
| Część opisana, Czerwony sygnalizacyjny | Griff | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, czworokątem zewnętrznym | 1/2 cala | |
| Wersja | odsadzone | |
| Min. kąt roboczy | 5 stopni | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Opakowanie | luzem | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Strefa ochrony ESD (EPA) | nie | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Rodzaj produktu | Grzechotki | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Człon | czworokątem zewnętrznym | |
| Funkcja teleskopowania | nie | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 45627 | |
| EAN / GTIN | 4010995456276 | |
| Numer producenta | 45627 | |
| Numer L | L60070 101451 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |