{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Sprememba smeri vrtenja prek | preklopna ročica | |
| Material, orodje | kromvanadijevo jeklo | |
| Število zob (zaskok) | 72 | |
| Celotna dolžina L | 250 mm | |
| Z izmetačem | Da | |
| Površina orodja | mat kromirano | |
| Trajna obremenitev | 768 Nm | |
| Standard | DIN 3122 | |
| Širina | 38 mm | |
| Višina | 43 mm | |
| Barvni odtenek, črna | Globoko črna | |
| Barvni odtenek, rdeča | Signalno rdeča | |
| Opisan del, Globoko črna | Griff | |
| Opisan del, Signalno rdeča | Griff | |
| Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik | 1/2 cole | |
| Izvedba | zakrivljena | |
| Delovni kot min. | 5 stopinj | |
| Lastnosti ročaja | blaži drsenje; ergonomično | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Potrdilo o kakovosti | brez | |
| Zaščitno območje ESD (EPA) | ne | |
| Barva | rdeča; črna | |
| Vrsta izdelka | Raglja | |
| Pogon | ročaj | |
| Pogon | Zunanji 4-kotnik | |
| Teleskopska funkcija | ne | |
| Vsebina | posamezni del |
| Številka izdelka | 45627 | |
| EAN/GTIN | 4010995456276 | |
| Številka proizvajalca | 45627 | |
| L-število | L60070 101451 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |