{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Changement du sens de rotation via |
levier d’inversion
|
|
| Matériau outil |
acier au chrome-vanadium
|
|
| Nombre de dents (cran) |
72
|
|
| Longueur totale L |
250 mm
|
|
| avec éjecteur |
oui
|
|
| Surface outil |
chromage mat
|
|
| capacité de charge max. |
768 Nm
|
|
| Norme |
DIN 3122
|
|
| Largeur |
38 mm
|
|
| Hauteur |
43 mm
|
|
| Teinte, noir |
Noir foncé
|
|
| Teinte, Rouge |
Rouge de sécurité
|
|
| Pièce décrite, Noir foncé |
Griff
|
|
| Pièce décrite, Rouge de sécurité |
Griff
|
|
| Taille côté sortie, Carré mâle |
1/2 pouce
|
|
| Exécution |
avec coude
|
|
| Angle de reprise min. |
5 degrés
|
|
| Caractéristiques poignée |
propriété antidérapante; propriété ergonomique
|
|
| Emballage |
En vrac
|
|
| Label de qualité et de contrôle |
sans
|
|
| Zone de protection ESD (EPA) |
non
|
|
| Couleur |
Rouge; noir
|
|
| Type de produit |
Cliquets
|
|
| Entraînement |
poignée
|
|
| Entraînement de sortie |
Carré mâle
|
|
| Fonction télescopique |
non
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 45627 | |
| EAN / GTIN | 4010995456276 | |
| Réf. fabricant | 45627 | |
| Article hors catalogue | L60070 101451 | |
| Fabricant/personne responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |