• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/2″ mit Druckknopf und Kugelsicherung 250 mm

Artikel-Nr.: 45627
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Drehrichtungswechsel über Umschalthebel
Material Werkzeug Chrom-Vanadium-Stahl
Zähnezahl (Rastung) 72
Länge gesamt L 250 mm
mit Auswerfer ja
Oberfläche Werkzeug matt verchromt
Dauerbelastbarkeit 768 Nm
Norm DIN 3122
Breite 38 mm
Höhe 43 mm
Farbton, schwarz Tiefschwarz
Farbton, rot Signalrot
beschriebenes Teil, Tiefschwarz Griff
beschriebenes Teil, Signalrot Griff
Größe Abtrieb, Außenvierkant 1/2 Zoll
Ausführung abgewinkelt
Arbeitswinkel min. 5 Grad
Eigenschaften Griff ergonomisch; rutschhemmend
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel keine
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe rot; schwarz
Produktart Knarre
Antrieb Griff
Abtrieb Außenvierkant
Teleskopfunktion nein
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 45627
EAN / GTIN 4010995456276
Herstellernummer 45627
L-Nummer L60070 101451
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Für Installations- und Montagearbeiten.
  • Rutschfester, ergonomischer Griff
  • Schützt die Finger dank gekröpfter Bauform
  • Perfekt für Engstellen dank Feinverzahnung
  • Sicherer Halt und einfacher Wechsel der Nüsse dank schnell lösbarer Kugelsicherung per Knopfdruck
  • Das Anziehen sowie das Öffnen stark festgezogener Sechskantschrauben und -muttern erfordert einen enormen Kraftaufwand. Mit der Umschaltknarre von Wiha kann der Anwender jede Verschraubung einfach öffnen und schließen. Dank des rutschfesten Zweikomponentengriffs arbeitet man dabei besonders ergonomisch und komfortabel. Der kompakte Knarrenkopf ermöglicht darüber hinaus das Arbreiten in beengten Arbeitsbedingungen. Die gekröpfte Bauform sorgt für eine erhöhte Halteposition wodurch kraftvolles Zugreifen möglich wird und die Finger vor Verletzungen geschützt werden. Die feinverzahnte Ratsche mit 72 Zähnen erlaubt zudem das Arbeiten in beengten Arbeitsumgebungen durch einen kurzen Rückholwinkel von 5°. Mit Hilfe eines Umschalthebels kann einfach zwischen dem Rechts- oder Linkslauf gewechselt werden. Die robuste Umschaltknarre ermöglicht sicheres Arbeiten und hält Belastungen weit über den DIN-Anforderungen bis zu einem Drehmoment von 768 Nm stand. Der Druckknopf auf dem Knarrenkopf löst die Kugelsicherung und dient zum einfachen und schnellen Wechseln von Stecknüssen oder Adaptern. Hergestellt aus hochwertigem Chrom-Vanadium-Stahl steht die Umschaltknarre für Langlebigkeit und Robustheit.
  • In Anlehnung an DIN 3122/ISO 331.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Nein
  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • Oberfläche: matt chromatisiert
  • SB - Verpackung: Ja
  • ESD Artikel: Nein
  • Farbe: rot / schwarz
  • Innenvierkant 1 (Zoll): 1/2″
  • Breite (mm): 38 mm
  • Höhe (mm): 43 mm
  • Gesamtlänge (mm): 250 mm