{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cambio de sentido de giro mediante |
Palanca de cambio
|
|
| Material herramienta |
Acero al cromo-vanadio
|
|
| Número de dientes (muescas) |
72
|
|
| Longitud total L |
250 mm
|
|
| Con expulsor |
sí
|
|
| Superficie herramienta |
Aplicación mate cromada
|
|
| Resistencia al esfuerzo continuado |
768 Nm
|
|
| Norma |
DIN 3122
|
|
| Anchura |
38 mm
|
|
| Altura |
43 mm
|
|
| Color, negro |
Negro intenso
|
|
| Color, rojo |
Rojo señales
|
|
| Pieza descrita, Negro intenso |
Griff
|
|
| Pieza descrita, Rojo señales |
Griff
|
|
| Tamaño de salida, Cuadrado macho |
1/2 pulgada
|
|
| Modelo |
acodadas
|
|
| Ángulo de trabajo mín. |
5 grados
|
|
| Características mango |
Forma ergonómica; antideslizante
|
|
| Embalaje |
sueltos
|
|
| Sello de calidad y comprobación |
Ninguno/a
|
|
| Zona de protección ESD (EPA) |
no
|
|
| Color |
rojo; negro
|
|
| Tipo de producto |
Carraca
|
|
| Accionamiento |
Mango
|
|
| Salida de velocidad |
Cuadrado macho
|
|
| Función telescópica |
no
|
|
| Contenido |
pieza única
|
| Número de artículo | 45627 | |
| EAN / GTIN | 4010995456276 | |
| Número del fabricante | 45627 | |
| Número L | L60070 101451 | |
| Fabricante/responsable | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |