{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Schimbarea direcției de rotație prin |
Levier de comutare
|
|
| Material unealtă |
Oţel crom-vanadiu
|
|
| Număr de dinți (opritor) |
72
|
|
| Lungimea totală L |
250 mm
|
|
| cu extractor |
da
|
|
| Suprafața sculei |
Mat cromat
|
|
| Capacitate de încărcare de durată |
768 Nm
|
|
| Standard |
DIN 3122
|
|
| Lăţime |
38 mm
|
|
| Înălţime |
43 mm
|
|
| Nuanță, negru |
Negru intens
|
|
| Nuanță, roşu |
Roșu semnal
|
|
| partea descrisă, Negru intens |
Griff
|
|
| partea descrisă, Roșu semnal |
Griff
|
|
| Mărime antrenare, Pătrat exterior |
1/2 inch
|
|
| Execuție |
îndoită
|
|
| Unghi de lucru min. |
5 grade
|
|
| Proprietăți mâner |
Ergonomic; antiderapant
|
|
| Ambalaj |
neambalate individual
|
|
| Sigiliu de calitate și testare |
Nu există
|
|
| Zona de protecție ESD (EPA) |
nu
|
|
| Culoarea |
roşu; negru
|
|
| Tip produs |
Clichet
|
|
| Acţionare |
Mâner
|
|
| Portanţă |
Pătrat exterior
|
|
| Funcție telescopică |
nu
|
|
| Cuprins |
o singură parte
|
| Cod articol | 45627 | |
| EAN / GTIN | 4010995456276 | |
| Număr producător | 45627 | |
| L-Număr | L60070 101451 | |
| Producător/responsabil | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |