{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Ændring af omdrejningsretning | omskifterhåndtag | |
| Materiale, værktøj | krom-vanadium-stål | |
| Antal tænder (spærre) | 72 | |
| Længde i alt L | 250 mm | |
| Med uddriver | ja | |
| Overflade, værktøj | matforkromet | |
| Varig belastningsevne | 768 Nm | |
| Standard | DIN 3122 | |
| Bredde | 38 mm | |
| Højde | 43 mm | |
| Farvetone, sort | Dybsort | |
| Farvetone, rød | Signalrød | |
| Størrelse, udgang, firkant | 1/2 tomme | |
| Emballage | løs | |
| Kvalitets- og testsejl | ingen | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | nej | |
| Udførelse | vinklet | |
| Arbejdsvinkel min. | 5 grader | |
| Egenskaber, greb | ergonomisk; skridsikker | |
| Farve | rød; sort | |
| Produkttype | Skraldenøgle | |
| Drev | greb | |
| Udgang | firkant | |
| Teleskopfunktion | nej | |
| Indhold | enkelt del |
| Artikelnummer | 45627 | |
| EAN/GTIN | 4010995456276 | |
| Producentnummer | 45627 | |
| L-nummer | L60070 101451 | |
| Producent/ansvarlig person | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |