BT MAS-403 FORM AD/ ADB z obsługą stożka pochyłego z interfejsem MB

Nr art.: 4550009
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Złącze po stronie maszyny BT 50
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ITSBORE
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550009
EAN / GTIN 7291075139150
Numer producenta 4550009
Numer L L23900 71

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 80 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 80 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) MB80
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość wspornika (LPR) 75 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "ITSBORE" Zobacz wszystkie