Redukcje dla interfejsu MB

Nr art.: 4550146
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria ITSBORE
Rodzaj produktu Element łączący

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550146
EAN / GTIN 7291075139969
Numer producenta 4550146
Numer L L23900 240

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, długość korpusu (LB): 15 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 25 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 16 mm

Cecha szcz.:

  • Długość korpusu (LB) 15 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 16 mm