Mocowanie stożkowe DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 z interfejsem MB

Nr art.: 4550000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Złącze po stronie maszyny SK 50
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ITSBORE
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550000
EAN / GTIN 7291075138825
Numer producenta 4550000
Numer L L23900 59

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 80 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 80 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) MB80
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość wspornika (LPR) 62 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50