Prowadnica narzędziowa do wykańczania głowic wrzecion

Nr art.: 3318806
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Seria ITSBORE
Średnica korpusu D1 25 mm
Długość całkowita L 95 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3318806
EAN / GTIN 7291075141818
Numer producenta 3318806
Numer L L23900 12

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 16 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 25 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Długość całkowita (OAL) 95 mm