Mocowanie stożkowe DIN 69871 Forma AD/ADB/ISO 7388/1 z interfejsem MB

Nr art.: 4550079
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Złącze po stronie maszyny SK 40
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ITSBORE
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550079
EAN / GTIN 7291075138856
Numer producenta 4550079
Numer L L23900 118

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 63 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) DIN69871
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 63 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) MB63
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość wspornika (LPR) 80 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40