Mocowanie stożkowe CATM FORM AD ANSI B5.5 z interfejsem MB

Nr art.: 4550007
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Złącze po stronie maszyny BT 50
Chłodzenie wewnętrzne tak
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria ITSBORE
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4550007
EAN / GTIN 7291075139075
Numer producenta 4550007
Numer L L23900 68

Opis

Opis:

  • Modułowe systemy wrzecion, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 50 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 50 mm
  • Rozmiar interfejsu (CSI) MB50
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Długość wspornika (LPR) 48 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50