BT50 MB80 ITS-BORE, Modular system with BT MAS 403 Shanks.

Artikelnummer: 4550009
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Serie ITSBORE
Producttype Spindelgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4550009
EAN/GTIN 7291075139150
Nummer fabrikant 4550009
L-nummer L23900 71

Omschrijving

Omschrijving:

Modulaire spindelsystemen, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) BT
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 80 mm
  • Interfacegrootte (CSI) MB80
  • Koelvloeistofkarakteristiek (CSP) koelvloeistof Thru
  • Lengte kraag (LPR) 75 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "ITSBORE" Bekijk alles