DIN 2080 dla frezów z rowkiem poprzecznym DIN 3937.

Nr art.: 4520002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 4520002
EAN / GTIN 7291075132298
Numer producenta 4520002
Numer L L24120 2302

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 58 mm, długość ciała (LB): 26 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 27 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 58 mm
  • Długość korpusu (LB) 26 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 21 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 27 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40