DIN2080 40 SEM 27X 26 DIN 2080 with DIN 3937 for shell End Mill Holder.

Artikelnummer: 4520002
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4520002
EAN/GTIN 7291075132298
Nummer fabrikant 4520002
L-nummer L24120 2302

Omschrijving

Description:

Shell Mill Holders, Body Diameter (BD) 58 mm, Body Length (LB) 26 mm, Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 40

Feature:

  • Body Diameter (BD) 58 mm
  • Body Length (LB) 26 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 21 mm
  • Connection Diameter Workpiece Side (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 40

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Brochures

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulieren

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Acties

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Meld u aan

Bent u een nieuwe klant?

Login

Uw contactpersoon

Commissie instellen

Je klantenkaart

Laat de QR-code zien bij het afrekenen.
Opgehaald op 

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen