DIN2080 40 SEM 27X 26 Mandrini DIN 2080, con trascinamento frontale DIN 3937.

Codice art.: 4520002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 4520002
EAN / GTIN 7291075132298
Codice del produttore 4520002
Numero-L L24120 2302

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 58 mm, Lunghezza corpo (LB) 26 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 58 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 26 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 21 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 40