DIN2080 40 SEM 27X 26 Portafresas Arrastre Axial DIN 3937 con Cono DIN2080 A

Número de artículo: 4520002
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 4520002
EAN / GTIN 7291075132298
Número del fabricante 4520002
Número L L24120 2302

Descripción

Descripción:

Portafresas de fijación axial, Diámetro del cuerpo (BD) 58 mm, Longitud del cuerpo (LB) 26 mm, Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm, Shank Size (SS) 40

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 58 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 26 mm
  • Longitud de fijación - lado pieza (LSCWS) 21 mm
  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 27 mm
  • Shank Size (SS) 40