DIN2080 40 SEM 27X 26 DIN 2080 za rezkarje s prečnim utorom DIN 3937.

Št. art.: 4520002
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 4520002
EAN/GTIN 7291075132298
Številka proizvajalca 4520002
L-število L24120 2302

Opis

Opis:

Mišični frezalniki, premer ohišja (BD) 58 mm, dolžina ohišja (LB) 26 mm, premer stebla na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm, velikost stebla (SS) 40

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 58 mm
  • Dolžina telesa (LB) 26 mm
  • Dolžina montaže na strani obdelovanca (LSCWS) 21 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 27 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 40