DIN2080 40 SEM 27X 26 DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Cod articol.: 4520002
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 4520002
EAN / GTIN 7291075132298
Număr producător 4520002
L-Număr L24120 2302

Descriere

Descriere:

DIN 2080 pentru Freză cu canelură transversală DIN 3937.

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 58 mm
  • Lungimea corpului (LB): 26 mm
  • Lungime de prindere a portsculei (LSCWS): 21 mm
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 27 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 40