DIN2080 40 SEM 27X 26 Frézovací trny DIN 2080 pro frézy s křížovou drážkou DIN 3937.

Č. pol.: 4520002
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 4520002
EAN/GTIN 7291075132298
Číslo výrobcu 4520002
Číslo L L24120 2302

Popis

Popis:

Skořepinové frézy, průměr těla (BD) 58 mm, délka těla (LB) 26 mm, průměr stopky na straně obrobku (DCONWS) 27 mm, velikost stopky (SS) 40

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 58 mm
  • Délka telesa (LB) 26 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 21 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 27 mm
  • Velikost stopky (SS) 40

Vhodné výrobky