• Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Sworznie dociągające

Nr art.: 4504988
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Rodzaj produktu Sworznie dociągające
Sprawdziany do gwintu UNF M12
Mocowanie BT 30
Długość całkowita 43 mm
Średnica głowicy 12,5 mm
Długość wysięgu 18 mm
Kątowniki 45 stopni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4504988
EAN / GTIN 7291075137248
Numer producenta 4504988
Numer L L24000 427

Opis

Opis:

  • Kołek pociągowy, średnica korpusu (BD): 12,5 mm, rozmiar gwintu przycisku przytrzymującego połączenie (CRKS): M12, rozmiar trzpienia (SS): 30

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 12,5 mm
  • Kąt stożkowy półkorpusu (BHTA) 45 stopnia
  • Długość korpusu (LB) 18 mm
  • Rozmiar gwintu przycisku retencyjnego połączenia (CRKS) M12
  • Długość całkowita (OAL) 43 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 30