PS BT30 45 M12 MAS1B Pritezni čepi

Št. art.: 4504988
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Pritezni čep

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4504988
EAN/GTIN 7291075137248
Številka proizvajalca 4504988
L-število L24000 427

Opis

Opis:

Zategovalni vijak, premer telesa (BD) 12,5 mm, velikost navoja pritrdilnega gumba (CRKS) M12, velikost stebla (SS) 30

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 12,5 mm
  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 45 stopinj
  • Dolžina telesa (LB) 18 mm
  • Velikost navoja gumba za zadrževanje povezave (CRKS) M12
  • Skupna dolžina (OAL) 43 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 30