PS BT30 45 M12 MAS1B BT Pull Stud with MAS Retention Knob

Artikelnummer: 4504988
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aantrekbout

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504988
EAN/GTIN 7291075137248
Nummer fabrikant 4504988
L-nummer L24000 427

Omschrijving

Omschrijving:

Bevestigingsbout, diameter boorlichaam (BD) 12,5 mm, schroefdraad van bevestigingsknop (CRKS) M12, schachtmaat (SS) 30

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 12,5 mm
  • Conische hoek van het halve lichaam (BHTA) 45 graden
  • Lichaamslengte (LB) 18 mm
  • Draadgrootte van bevestigingsknop voor verbinding (CRKS) M12
  • Totale lengte (OAL) 43 mm
  • Schachtgrootte (SS) 30