PS BT30 45 M12 MAS1B Trækbolt

Art.-nr.: 4504988
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Antræksbolte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4504988
EAN/GTIN 7291075137248
Producentnummer 4504988
L-nummer L24000 427

Betegnelse

Beskrivelse:

Tilspændingsbolt, kropsdiameter (BD) 12,5 mm, gevindstørrelse på fastgørelsesknap (CRKS) M12, skaftstørrelse (SS) 30

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 12,5 mm
  • Halvkrops koniske vinkel (BHTA) 45 grader
  • Kropslængde (LB) 18 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M12
  • Samlet længde (OAL) 43 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 30